曜日別特売

ダクトアダプター

ダクトアダプター - エスコダクトアダプター - エスコダクトアダプター - エスコ

柔軟で折り畳み可能。単層。PVCコーティング。12”(304mm)から8”(203mm)に変換可能です。頑丈なビニールとポリエステル素材で作られており、厳しい作業条件にも耐えられます。効率的な空気の流れを確保し、様々な換気ニーズに対応します。柔軟性があり、折りたたむことができるため、保管や持ち運びが非常に簡単です。ダクト同士を接続するためのコネクタが付属しています。

材質ビニール、ポリエステル使用温度範囲(℃)-28.8~82.2サイズ(mm)Φ203×305内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71010208EA897L-61
オープン
19,400
21,340(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする