エスコ
パイロット球
入数:10個。丸型パイロットランプ。
電圧(V)
6.3
消費電力(W)
1
口金
BA9S (9Sピンベース)
ガラス球形式
G11
サイズ(mm)
Φ12×23
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71317876
EA758ZA-11
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください