EA949DG 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ 71319678

EA949DG 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ 71319678
EA949DG 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ 71319678

六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1組
注文コード
71319678
品番
EA949DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,967
販売価格(税別)
¥9,970

セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。

種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)
ピッチ
M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25
ケース寸法(mm)
207×145×40
頭部形状
六角穴付き
ねじの呼び
M3、M4、M5、M6、M8
全質量(g)
1192
ねじ山種類
並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする