エスコ
パネル球
入数:10個。
消費電力(W)
2
口金
E12ベース
ガラス球形式
T13
サイズ(mm)
Φ13×33
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71317901
EA758ZA-22
18
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71317919
EA758ZA-24
30
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください