曜日別特売
NO.7707 WindyV ヘルメット取付式送風機 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 71339777

NO.7707 WindyV ヘルメット取付式送風機 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 71339777
NO.7707 WindyV ヘルメット取付式送風機 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 71339777
NO.7707 WindyV ヘルメット取付式送風機 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 71339777
NO.7707 WindyV ヘルメット取付式送風機 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 71339777
NO.7707 WindyV ヘルメット取付式送風機 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 71339777
NO.7707 WindyV ヘルメット取付式送風機 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 71339777
NO.7707 WindyV ヘルメット取付式送風機 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 71339777
NO.7707 WindyV ヘルメット取付式送風機 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 71339777
NO.7707 WindyV ヘルメット取付式送風機 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 71339777
NO.7707 WindyV ヘルメット取付式送風機 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 71339777

ヘルメット取付式送風機

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台セット内容本体、バッテリーパック注文コード71339777品番NO.7707 WindyV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

帽体内部へパワフル送風。
風量は「強・弱・リズム」の3段階調整が可能。
専用バッテリーパックまたは乾電池によるハイブリッド電源。
可動式構造で、ヘッドライトのバッテリースペースを確保。
あらゆる作業用ヘルメットに取付可能。

用途熱中症対策。セット内容本体、バッテリーパック風量(L/min)【強】600【弱】450連続動作時間【強】8時間 / 【弱】14時間 / 【リズム】10時間
注意
※電気用保護帽であっても送風機を取り付けると電気用保護具として使用できません。
※本製品は防水仕様ではありません。雨天や水のかかる場所で使用しないでください。
※髪が巻きこまれないようにファンを近づけすぎないでください。
※外部から強い圧力・衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする