オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ

オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

・従来機種にない幅30mmサイズをラインアップ。斜光照明をはじめバックライト照明としても使用できます。
・幅15mmサイズに赤色を追加。
・最大10倍の明るさアップを実現。
・新技術「FALUX sensing +」による照明の個体識別およびモニタリング・フィードバック。

入力電圧(V)12内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
発光色
発光面積(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71344878OPB-X15030R18017赤(Red)150×30.3
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71344905OPB-X20015R13514赤(Red)200×15
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71344921OPB-X20015B13516.5青(Blue)200×15
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71344930OPB-X20015W13516.5白(White)200×15
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71344939OPB-X15030IR85018015.5赤外150×30.3
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71344966OPB-X22530R25524赤(Red)225×30.3
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71345036OPB-X45015B27030青(Blue)450×15
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71345045OPB-X45015W27030白(White)450×15
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71345070OPB-X30015R19019赤(Red)300×15
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71345298OPB-X25015B16020青(Blue)250×15
143,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71345307OPB-X25015W16020白(White)250×15
143,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71345761OPB-X25015R16016.5赤(Red)250×15
131,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71345910OPB-X30015B19023.5青(Blue)300×15
170,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71345919OPB-X30015W19023.5白(White)300×15
170,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71346007OPB-X5015R554.2赤(Red)50×15
37,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71346129OPB-X5015B554.2青(Blue)50×15
40,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71346138OPB-X5015W554.2白(White)50×15
40,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71346409OPB-X10015R857.5赤(Red)100×15
59,000
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71346506OPB-X10015B859青(Blue)100×15
64,000
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71346515OPB-X10015W859白(White)100×15
64,000
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71346567OPB-X7530R11010赤(Red)75×30.3
71,000
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71346680OPB-X15015R11010.5赤(Red)150×15
83,000
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71346741OPB-X15015B11013青(Blue)150×15
91,000
90,980
100,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71346750OPB-X15015W11013白(White)150×15
91,000
90,980
100,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71346820OPB-X7530IR8501109.5赤外75×30.3
99,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする