曜日別特売

ミニハロゲン電球

ミニハロゲン電球 - ウシオライティング

コンパクトサイズで高効率・高色温度・長寿命に設計できますので、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い照明用光源として使用されています。

全長(mm)44区分ミニハロゲン消費電力(W)100定格電圧(V)12管径(Φmm)11口金GY6.35全光束(Lm)2400定格寿命(時間)2000色温度(K)3000光中心距離30mm調光の可否内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349961J12V100WA
オープン
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする