エスコ
電球(ミニレフ)
コンパクトな器具設計ができ、スポットライトや、スタンド、ディスプレイに適しています。
種別
40形
長さ(mm)
75
質量(g)
16
電圧(V)
110
消費電力(W)
40
口金
E17
全光束(Lm)
420
定格寿命(時間)
1500
ビーム光束(Lm)
80
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角(度)
40
中心光度(cd)
300
ガラス仕上
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71358047
EA758XT-40A
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください