曜日別特売

設カメラ (中継機能付き)

設カメラ (中継機能付き) - エスコ設カメラ (中継機能付き) - エスコ設カメラ (中継機能付き) - エスコ設カメラ (中継機能付き) - エスコ設カメラ (中継機能付き) - エスコ設カメラ (中継機能付き) - エスコ

無線。EA864CD-631A用増設カメラ。中継機能付き。電源:DC9V/2000mA、消費電力:1380mA、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m、水平65°、垂直45°、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、使用温度環境:-10℃~40℃。

寸法(mm)212×82×H98質量(g)560ケーブル長(m)電源:4.5撮影範囲垂直/48°、水平/90°画素数200万画素使用環境湿度(%)0~85防水性IP65照射距離(m)赤外線/10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71361529EA864CD-632A
オープン
44,700
49,170(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする