曜日別特売

圧力計 (グリセリン入)

圧力計 (グリセリン入) - エスコ圧力計 (グリセリン入) - エスコ圧力計 (グリセリン入) - エスコ圧力計 (グリセリン入) - エスコ圧力計 (グリセリン入) - エスコ圧力計 (グリセリン入) - エスコ圧力計 (グリセリン入) - エスコ圧力計 (グリセリン入) - エスコ

グリセリン入。屋外使用可。30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。

材質透明板:ポリカーボネート材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮内容量1個
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
取付ねじ
ゲージ径(Φmm)
圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71362649EA729GD-1092G1/4”600~1.0
オープン
7,060
7,766(税込)
翌日出荷
返品不可
71362658EA729GD-2092G1/4”600~2.0
オープン
7,060
7,766(税込)
翌日出荷
返品不可
71362667EA729GD-5092G1/4”600~5.0
オープン
7,320
8,052(税込)
翌日出荷
返品不可
71362676EA729GD-10092G1/4”600~10
オープン
8,220
9,042(税込)
翌日出荷
返品不可
71362685EA729GE-10115G3/8”750~1.0
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
71362701EA729GF-10142G3/8”1000~1.0
オープン
10,900
11,990(税込)
翌日出荷
返品不可
71362710EA729GF-20142G3/8”1000~2.0
オープン
10,900
11,990(税込)
翌日出荷
返品不可
71362719EA729GF-50142G3/8”1000~5.0
オープン
11,800
12,980(税込)
翌日出荷
返品不可
71362728EA729GF-100142G3/8”1000~10
オープン
14,200
15,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする