曜日別特売

微差圧計

微差圧計 - エスコ微差圧計 - エスコ微差圧計 - エスコ微差圧計 - エスコ

空気は圧力の高いところから低いところへ流れます。この原理を応用して、室内の圧力を高めたり低くすることによって、汚れた空気を室内に入れない、あるいは室外に出さないようにすることができます。このような空気の流れを監視・制御するのが微差圧計です。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームや原子力関連施設での室内圧力の監視など、あらゆる分野で活躍しています。適合配管:1.軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)。2.金属管(外径Φ6±0.1)。3.硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)。口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示。・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能。表示の直線性、ヒステリシス、再現性に優れ、微差圧領域を高精度に計測します。ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)。使用温度範囲:-10~+50℃(ただし氷結しないこと)、使用周囲湿度:90%RH以下(ただし結露しないこと)。耐久衝撃:100m/s2、耐久振動 5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)。

仕様【定格目盛範囲(Pa)】-50~50、【適合ガス体】空気及び非腐食性ガス材質受圧エレメント:シリコンゴム、外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)270角度(°)振れ角度:約270 広角表示外径(Φmm)100精度(%)±2.5 F.S以内取付姿勢垂直 (指定)耐圧(kPa)計器本体:200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71366779EA729SA-5A
オープン
28,200
31,020(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする