エスコ
微圧計
0調整機能付。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームなどの低圧力での測定に。
材質(ケース)
SUS304
使用流体
水、空気、油など
材質(接液部)
C3604/Crメッキ
内容量
1個
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
接続
圧力(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71366761
EA729DV-30
60
G (PF)1/4”
0~30
オープン
¥
7,220
¥
7,942
(税込)
翌日出荷
返品不可
71366770
EA729DX-5
100
G (PF)3/8”
0~5
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください