曜日別特売

超ヘビーインナーウエイト/鉄ハンドル

超ヘビーインナーウエイト/鉄ハンドル - DAYTONA(デイトナ)

真鍮素材を使用した超ヘビータイプのインナーウエイト。
片側約260gの重量により、ハンドル内部に装着することで走行時に発生する微振動を低減します。
内径17-19mmの貫通ハンドル対応で、各種バーエンドの取り付けが可能。

用途
圧倒的な重さの超ヘビーインナーウエイト / 鉄ハンドル用
ハンドル内部に装着することで走行時に発生する微振動を低減
内径17-19mmの貫通ハンドル対応。ハンドルストレート部158mm以上必要
各種バーエンドの取り付けが可能
内容量1セット
注意
※ ネジ緩み止め剤を塗布してください。
※ バーエンド有り:ハンドルストレート部の長さが158mm+(バーエンドハンドル内長さ)必要。
※ バーエンド無し:ハンドルストレート部の長さが158mm必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7137587063508
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする