曜日別特売

プライマーC-2

プライマーC-2 - 信越化学工業プライマーC-2 - 信越化学工業プライマーC-2 - 信越化学工業

信越シリコーンのシーリング材の接着性を向上させる下地処理剤

用途1成分形用:ホーロー、磁器、金属その他【溶媒】脂肪族炭化水素、トルエン成分シリコーン淡黄色透明液体容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)35内容量1缶(250g)
注意
※ご使用前に安全データシート(SDS)をお読みください。
※作業の際は手袋などの保護具を着用してください。
※施工箇所は事前に、水分、油分、汚れなどを十分に除去し てください。
※取り扱いの際には、換気を十分に行い、発生するガスの蒸気の吸入を避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71602460PR-C-2-250
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする