PR-C-2-250 プライマーC-2 信越化学工業 71602460

製品画像1.

PR-C-2-250 プライマーC-2 信越化学工業 71602460
PR-C-2-250 プライマーC-2 信越化学工業 71602460
PR-C-2-250 プライマーC-2 信越化学工業 71602460

プライマーC-2

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1缶(250g)
注文コード
71602460
品番
PR-C-2-250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

信越シリコーンのシーリング材の接着性を向上させる下地処理剤

用途
1成分形用:ホーロー、磁器、金属
成分
シリコーン
その他
【溶媒】脂肪族炭化水素、トルエン
色
淡黄色透明液体
容量(g)
250
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
35
注意
※ご使用前に安全データシート(SDS)をお読みください。
※作業の際は手袋などの保護具を着用してください。
※施工箇所は事前に、水分、油分、汚れなどを十分に除去し てください。
※取り扱いの際には、換気を十分に行い、発生するガスの蒸気の吸入を避けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする