曜日別特売

アンタレスDC MD

アンタレスDC MD - SHIMANO(シマノ)アンタレスDC MD - SHIMANO(シマノ)アンタレスDC MD - SHIMANO(シマノ)アンタレスDC MD - SHIMANO(シマノ)アンタレスDC MD - SHIMANO(シマノ)アンタレスDC MD - SHIMANO(シマノ)アンタレスDC MD - SHIMANO(シマノ)アンタレスDC MD - SHIMANO(シマノ)

その頂き、さらなる高みへ。強さの限界へと挑む、フリースタイルDCの頂点。
最高峰フリースタイルリール、アンタレスDCMD。世界に闘いを挑むフラッグシップが、低慣性MGLスプールⅢとNEW4×8DC MD TUNEを搭載し、更なる戦闘力を備えたモデルへと進化を遂げました。MGLスプールⅢ搭載によるキャスト時の軽い立ち上がりと伸び、NEW4×8DC MD TUNEによる段違いのブレーキ制御精度の相乗効果により、従来のキャストパフォーマンスを上回る遠投性能とトラブルレス性を実現。また、シルキーな回転性能をもたらすマイクロモジュールギア搭載に加え、ドライブギア軸支持ベアリングを増やすことで更に強固な支持構造を採用。ハンドルのガタつきを低減し、より滑らかなリーリングをもたらします。流麗なボディから伝わる躍動感と信頼感。積み重ねた確かな歴史。高みを目指すアングラーを更なる高みへと導く、フリースタイルDCの頂点です。

仕様●スプール径(mm)/幅(mm):38/21●ベアリング数BB/ローラ―:2026/11/01ハンドル長さ(mm)45自重(g)235最大ドラグ(kg)6糸巻量(lb-m)ナイロン:14-145, 16-120, 20-100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ギア比
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71599240HG RIGHT(046000)7.488
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599249HG LEFT(046017)7.488
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599258XG RIGHT(046024)7.893
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599267XG LEFT(046031)7.893
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする