曜日別特売

カルカッタコンクエスト

カルカッタコンクエスト - SHIMANO(シマノ)カルカッタコンクエスト - SHIMANO(シマノ)カルカッタコンクエスト - SHIMANO(シマノ)カルカッタコンクエスト - SHIMANO(シマノ)

パワーで圧倒せよ。巻きにこだわる円形リールの旗手。
金属ボディがもたらす、剛性感溢れる巻きごこち。カルカッタコンクエストは、ソルト用ベイトリールで評価の高いインフィニティドライブをバスリールとして初めて搭載。回転抵抗が大幅に軽減され、巻き上げの感度、パワー、フィーリングともに大きく向上しました。ボディをロープロ化することによりパーミング性がアップ。低慣性の、マグナムライトスプールⅢを新たに採用し、ストラクチャーの奥へ低い弾道でルアーを送り込むことが可能です。

仕様●スプール径(mm)/幅(mm):33/19●ベアリング数BB/ローラ―:2026/01/13ハンドル長さ(mm)42自重(g)220ギア比7.4最大ドラグ(kg)4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100, 14-90, 16-80, 20-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71599206100HG RIGHT(042361)
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする