ハンダ吸取器

ハンダ吸取器 - マリンテックハンダ吸取器 - マリンテックハンダ吸取器 - マリンテックハンダ吸取器 - マリンテックハンダ吸取器 - マリンテックハンダ吸取器 - マリンテックハンダ吸取器 - マリンテック

大容量シリンダーとシリコンノズルでハンダをしっかり吸引!
シリコンノズルは交換可能!先端のみ交換で経済的
ノズルが基板に密着して吸引力UP
電源不要の手動式でも強力で安定した吸引力を発揮
手のひらサイズのコンパクト設計
片手で連続作業可能!長時間のハンダ除去作業もOK
耐熱350℃で溶けにくい高耐熱仕様
先端のハンダカスが排出される目詰防止機能付き
細かく入り組んだ場所のハンダ除去作業にも最適!

用途電源ライン/リード部品/コネクタ周辺/高密度基板のハンダ除去など付属品交換用シリコンチューブ×2材質ノズル:シリコン質量(g)52寸法(Φ×mm)20×153耐熱温度(℃)ノズル:350シリンダー容量(mL)9内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71689935SS-02
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする