曜日別特売

USB4ケーブル/50cm/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ブラック/高速充電 データ転送

USB4ケーブル/50cm/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ブラック/高速充電 データ転送 - StarTech.comUSB4ケーブル/50cm/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ブラック/高速充電 データ転送 - StarTech.comUSB4ケーブル/50cm/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ブラック/高速充電 データ転送 - StarTech.comUSB4ケーブル/50cm/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ブラック/高速充電 データ転送 - StarTech.comUSB4ケーブル/50cm/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ブラック/高速充電 データ転送 - StarTech.comUSB4ケーブル/50cm/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ブラック/高速充電 データ転送 - StarTech.com

多機能なUSB4性能: 8K 120Hzの動画、80Gbpsの高速転送、最大240W充電、これらすべてを1つの接続で実現。USB4の性能を最大限に引き出し、作業効率をスマートに向上。取り回しやすい50cmのケーブル長で、デスクトップワークステーションやモバイルディスプレイにも柔軟に対応
安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応
仕様をすばやく正確に識別:クイックID対応コネクターマークにより、USB4 仕様を瞬時に視認。環境に配慮したTPE被覆は柔軟かつ耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応。RoHS指令準拠。30/34AWGのシールド同軸ワイヤーによりEMI(電磁干渉)を最小限に抑制
超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP80)およびDSC対応で、8K 120Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro/Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

用途
USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計
8K 120Hzの超高精細動画の再生に最適、またはデュアル4K 120Hz UHDディスプレイに対応
USB4接続で80 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給
USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電
仕様●コネクタ:USB4 (オス) - USB4 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:80 Gbps●最大デジタル解像度:8K 120Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (80Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2 、DisplayPort 2.1 (DP80) Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:5A●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30/34 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●ケーブル長:50 cm●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:513 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:26 gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71694239CC50CM80GUSB4CABLE
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする