曜日別特売

ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード

ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード - StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード - StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード - StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード - StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード - StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード - StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード - StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード - StarTech.com

マルチギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8126チップ搭載。デスクトップ/サーバーに高速イーサネットポートを2口増設できるLANカード。2.5G/5Gのデータ転送速度で、既存のCat5eケーブルインフラをそのまま活かしながら、コストを抑えてマルチギガビット性能を実現。TAA準拠
プラグアンドプレイ対応: Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、Windows Server 2022/2019を含む主要なOSで、ドライバーを自動インストール。IntelおよびAMDシステムに幅広く対応し、PCI Express x1、x2、x4、x8、x16スロットに装着可能なネットワークアダプター
ハイスピード&高効率性:5G/2.5G/1G/100M/10M間のオートネゴシエーショに対応するPCIeネットワークアダプターカード。今後増加する5G対応デバイスに備え、システムをアップグレード。9Kジャンボフレーム、VLANタギング、Wake-on-LAN(WoL)などの高機能を搭載
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux Ubuntu 20.04以降●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1Qav、IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q●最大データ転送速度:5 Gbps●動作温度:5℃~65℃●保存温度:-30℃~90℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品幅:85.5 mm●製品長さ:121 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:58.8 g●付属品:1 - ロープロファイルブラケット、1 - クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71694300PR25GR-NETWORK-CARD
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする