ファン式冷凍庫86L

ファン式冷凍庫86L - 三ツ星貿易ファン式冷凍庫86L - 三ツ星貿易

まとめ買いにピッタリ!
ファン式自動霜取り機能付き
シックで美しいブルーブラック採用
スリムな幅 475mm
食材が見やすいクリアケース採用 (3段 引き出し) 3段引き出し+1段=合計4段
電子レンジが置ける耐熱トッププレート採用

質量(kg)29.5タイプファン式自動霜取り機能付き消費電力(W)95定格電圧(V)100保証期間本体1年(コンプレッサー1年)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×543×1075年間消費電力量(kWh/年)280定格内容積(L)86内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71701020MA-085FF-B
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする