曜日別特売

フィラメントLED「Asabiyori」2700K

フィラメントLED「Asabiyori」2700K - GLOBAL(日本グローバル照明)フィラメントLED「Asabiyori」2700K - GLOBAL(日本グローバル照明)フィラメントLED「Asabiyori」2700K - GLOBAL(日本グローバル照明)

朝日をイメージする黄色の「Asabiyori」シリーズ。空間を手軽にイメージチェンジできるインテリアフィラメントランプです。

定格寿命(時間)15000色温度(K)2700防水なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
定格電圧(V)
口金
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像71701135FLD8-G95L646.5100E2695×143
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
メイン画像71701151FLD8-ST64L456.5100E2664×143
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
メイン画像71701160FLD8-G45L154200E1745×72
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする