曜日別特売

セルフワゴン2 荷物置き

セルフワゴン2 荷物置き - CONDOR(山崎産業)セルフワゴン2 荷物置き - CONDOR(山崎産業)セルフワゴン2 荷物置き - CONDOR(山崎産業)セルフワゴン2 荷物置き - CONDOR(山崎産業)セルフワゴン2 荷物置き - CONDOR(山崎産業)

折りたたみ式セルフワゴン荷物置き。
持ち運びに便利な持ち手付き。
フレームを黒色粉体塗装に変更シックで落ち着いたイメージでまわりと調和します。
縫製生地をレザー調に変更し高級感を演出しています。

用途飲食店や図書館などの荷物置きに仕様折りたたみ式材質スチール粉体塗装幅(mm)430質量(kg)1.1ブラック高さ(mm)485奥行(mm)300耐荷重(kg)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71714898FU944-000X-MB
4,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする