感動!たこ焼きマイスターハーフ

感動!たこ焼きマイスターハーフ - アピックス感動!たこ焼きマイスターハーフ - アピックス感動!たこ焼きマイスターハーフ - アピックス感動!たこ焼きマイスターハーフ - アピックス感動!たこ焼きマイスターハーフ - アピックス感動!たこ焼きマイスターハーフ - アピックス感動!たこ焼きマイスターハーフ - アピックス感動!たこ焼きマイスターハーフ - アピックス

これまでの家庭用たこ焼き機のあらゆるご不満を解消できる、「マイスター」の称号にふさわしい「至極の逸品」
1~2人暮らし世帯の方々の声から生まれたハーフサイズモデル。
【ヒーター内蔵式】
小さくても妥協無し!高熱効率を目指した独自設計のヒーター配列構造。
【銅色チタンコート】
表面チタンコート加工で耐摩耗性を向上、銅板を彷彿とさせる特殊塗装。
【裏面チタンコート】
何と裏面もチタンコート、汚れが落ちやすくお手入れも簡単。
【丸洗い可能】
特殊設計のプラグ構造でプレートの丸洗いが可能。
【直径46mm大玉仕様】
焼きやすさと食べごたえの黄金比率「46mm」。
【ホール深さ150%UP】
まるで「壺の中で焼く」ようなイメージ。多方向から効果的に熱が与えられる事で直径46mmの大玉にもかかわらず「外はカリカリ」「中はトロトロ」を実現。
【かど四つの焼きムラ解消】
四隅までムラなく焼けるヒーター配置&プレート裏面の特殊構造。
【フチまでガイド】
生地を敷き詰めてもガイドが探せてピックが入りやすい。
【たこ焼き9穴】
ちょうどいいサイズ感、収納時のスぺパも抜群。
【天然木台座】
熟練の職人が天然木で造り上げた台座(竹製)。
【温度調節機能付】
強・中・弱はもちろん「保温」ができるからアツアツを楽しめる。
【高いプレート壁】
生地溢れ防止のため。
【レーザー刻印】
たこ焼きの本場「NANIWA」を冠す。

付属品焼き方ガイド、竹串×10本質量(kg)1.9穴径(Φmm)46消費電力(W)1000電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×225×106穴数9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71711075ATM-809(BB)
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする