曜日別特売

2ポートACアダプタ- A&C PD対応

2ポートACアダプタ- A&C PD対応 - アーテック[学校教材・教育玩具]2ポートACアダプタ- A&C PD対応 - アーテック[学校教材・教育玩具]2ポートACアダプタ- A&C PD対応 - アーテック[学校教材・教育玩具]

USB-A&C搭載!2台同時充電できる高速ACアダプター!
USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載したACアダプターで、対応機器を2台同時に充電できます。USB-CはPD20Wの高速充電に対応し、スピーディに電力を供給します。自宅やオフィス、旅行先でも活躍する使いやすい充電アダプターです。【商品スペック】TypeC:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A(20W MAX)、USBA:5V=3A、9V=2A、12V=1.5A(18W MAX)、USBA+C:5V=3A(15W MAX)、PPS:3.3~11V 2A

セット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)約52×26×45包装形態袋入り内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7170228091998
オープン
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする