曜日別特売

小物ポーチ (ネジ落下防止機構付き)

小物ポーチ (ネジ落下防止機構付き) - NLG(エヌエルジー)小物ポーチ (ネジ落下防止機構付き) - NLG(エヌエルジー)小物ポーチ (ネジ落下防止機構付き) - NLG(エヌエルジー)小物ポーチ (ネジ落下防止機構付き) - NLG(エヌエルジー)小物ポーチ (ネジ落下防止機構付き) - NLG(エヌエルジー)

高所作業時にナット、ボルト、ネジ、釘などの小物を安全に保管するためのポーチです。ナット、ボルト、ネジ、釘などの小さな部品が高所から誤って落下するのを防ぐために特別に設計されています。革新的な開閉システムにより、内部へのアクセスは容易ですが、落下時やポーチがひっくり返った(逆さまになった)場合には、自動的に口が閉じます。ポーチの背面にあるバックルは、ベルト、ハーネス、またはレールに素早く簡単に装着できます。視認性、水はけ、通気性を向上させるために、メッシュのサイドパネルを採用しています。外部Dリングは、ランヤードや工具を安全に取り付けることができます。

長さ(mm)250幅(mm)190奥行(mm)90安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)5.0 (内部アンカーポイント:5.0)内容量1個
注意
※最大ランヤード長さ2m以内でお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71732836101400
14,910
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする