曜日別特売

ロープポーチ

ロープポーチ - NLG(エヌエルジー)ロープポーチ - NLG(エヌエルジー)ロープポーチ - NLG(エヌエルジー)

安全性と人間工学に焦点が当てて設計された軽量なロープポーチです。軽量かつ耐久性に優れたポーチであり、高所作業を行う際の必需品です。独自のInnervis素材は、悪天候から内部を保護します。内部には、工具を安全に取り付けるために使用できる4つの耐荷重テザーポイントが備わっています。独自の開口システムにより、片手で簡単に操作でき、ポーチ内部に容易にアクセスできます。外側に付いているデイジーチェーンループは、各ループ最大5kgまでの重さのアイテムを取り付けることができます。底面パネルには排水穴が設置されてます。

長さ(mm)300幅(mm)180奥行(mm)180容量(L)7安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)5.0 (内部アンカーポイント:5.0)内容量1個
注意
※最大ランヤード長さ2m以内でお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71732861101718
16,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする