160L冷蔵庫

160L冷蔵庫 - 東芝160L冷蔵庫 - 東芝160L冷蔵庫 - 東芝160L冷蔵庫 - 東芝

【冷凍大容量&高級感のあるフラットデザイン】
冷凍室大容量で使いやすい 3段ケース&冷凍大容量
【使いやすさとデザイン性を両立 フラット&マットデザイン】
フラットな外観と直線基調のハンドルでスタイリッシュなデザイン、高級感のあるマット面材を採用
【冷凍大容量なのに低燃費・低騒音 しっかり省エネ&静音】
インバーター制御で効率的な冷却。夜間でも音が気にならない

その他
【耐熱100℃テーブルボード】冷蔵庫上部のスペースを有効活用できて、オーブンレンジの設置も可能です。
【3段冷凍室】1段目は製氷コーナーもあり、3段目は深いケースを備えているので、食品ごとに整理しやすいです。
【ブライト照明(天井面)】天井面から庫内をLEDで照らします。
【2段ドアポケット】たっぷり入り、整理しやすい2段ドアポケットです。
【仕切れるチューブスタンド】可動式のスタンドで、ドアポケットに設置してチューブを立てて収納できます。また、本体を回転させると、ドアポケット内を仕切って整理できます。
【全段ガラス棚(3段)】棚に強化ガラスを採用。サッと拭くだけで汚れが落ちやすく、お手入れが簡単で清潔に保てます。
【2Lペットボトル(3本)】ドアポケットに2Lペットボトルが3本入る設計です。
質量(kg)43定格消費電力(W)電動機 (50/60Hz):58/58、電熱装置 (50/60Hz):110/110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×580×1240機能【霜取】自動年間消費電力量(kWh/年)269定格内容積(L)160(冷蔵室:98〈食品収納スペースの目安:73〉、冷凍室:62〈食品収納スペースの目安:38〉)必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)563×640×1390内容量1台
注意
※テーブルボードの上に物を置く場合は、冷蔵庫の後端よりもはみ出さずに、置いた物の上面から10cm以上の隙間をあけてください。また、オーブンレンジを置く場合、オーブンレンジに必要な放熱スペースを確保してください。扉の開閉は乱暴にしないでください。テーブルボードに機器などをのせていると、衝撃により動き、転倒や落下にいたることがあります。形状による条件や設置上のご注意点などは、取扱説明書をご確認ください。
※最小必要設置スペースは設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71736090GR-Y16BP(WS)
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする