356L3ドア冷蔵庫

356L3ドア冷蔵庫 - 東芝356L3ドア冷蔵庫 - 東芝356L3ドア冷蔵庫 - 東芝356L3ドア冷蔵庫 - 東芝

使いやすい機能が充実、出し入れしやすいコンパクトタイプ
最上段の棚を手が届きやすい高さに設定。最下段は、鍋やケーキの箱がそのまま入る高さを確保。食品の出し入れがラクにできる冷蔵室です。
食品が積み重なりがちな冷凍室が3段のケースになっているので、小さな食品もスッキリ収納できます。上段には氷や生鮮食品、薄めの中段にはホームフリージングする食品や使いかけの冷凍食品、深さのある下段には500mlの冷凍用ペットボトルや冷凍食品を縦に収納可能です。
【冷蔵室】ブライト照明、自在ドアポケット、仕切れるチューブスタンド、卵収納、ドアポケットに2Lペットボトルを4本収納可能、チルドルーム、全段ガラス棚、2アクション棚(スライド式、浄水フィルター付給水タンク
【野菜室】野菜室がまんなか、うるおいラップ野菜室、おそうじ口
【製氷室】かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿
【冷凍室】一気冷凍、オートパワフル冷凍、3段冷凍室

寸法(mm)【据付必要奥行】681質量(kg)72マットチャコール容量(L)【食品収納スペース】冷蔵室164(うち、チルドルーム15)、野菜室43、冷凍室54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×665×1757機能Ag低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機74/74、電熱装置130/130ドア3戸年間消費電力量(kWh/年)330 (50/60Hz)定格内容積(L)冷蔵室:204、野菜室:70、冷凍室:82内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71736300GR-Y36SC(KZ)
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする