フラット庫内 単機能レンジ17L

フラット庫内 単機能レンジ17L - 東芝フラット庫内 単機能レンジ17L - 東芝フラット庫内 単機能レンジ17L - 東芝

文字が光って見やすいダイヤル式フラット庫内モデル単機能レンジです。商品の出し入れやお手入れのしやすい「フラット庫内」を採用。分数設定のダイヤルは設定分数が光る仕様で、誰にでも分かりやすく使いやすいです。また、全国どこでも使えるヘルツフリーなので、引っ越しの多い単身者にもおすすめです。

付属品取扱説明書質量(kg)12ホワイト消費電力(W)50Hz:950/520※ 60Hz:1300/650※ ※高周波出力520/650は最大8分であり、その後は自動的に350へ切り換わります。定格連続高周波出力は350です。表示タイマーLED表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281機能【レンジ】あたため:手動、解凍:手動庫内寸法(mm)458×349×281庫内容量(L)17年間消費電力量(kWh/年)59.5(レンジ機能59.5・待機0) 区分:A設置寸法(cm)左右5以上後方10以上、上方15以上開けてください。上方・左右いずれか一面を必ず開放してください。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71736081ER-M5B(W)
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする