角皿式スチームオーブンレンジ

角皿式スチームオーブンレンジ - 東芝角皿式スチームオーブンレンジ - 東芝角皿式スチームオーブンレンジ - 東芝角皿式スチームオーブンレンジ - 東芝角皿式スチームオーブンレンジ - 東芝

上下ヒーター式のスタンダードモデル。庫内全面(扉部除く)から遠赤外線を放射することで、食材の内側へもじっくり熱を通す「庫内丸ごと遠赤」を採用。石窯ドームオーブンの「石窯おまかせ焼き」ならお好みの味をつけて並べるだけで、分量や食材にあった調理で仕上げます。ジューシーな肉、ヘルシーな魚、煮込みも焼き物も手軽な準備とラクラク操作で作れる頼れる1台です。

機能
総レシピ数(自動メニュー数):140(98)、石窯おまかせ焼き:肉/魚/野菜、時短お手軽
【レンジ】あたため(抜粋)ごはん/おかず/お好み温度/のみもの/ゆで野菜/コンビニ弁当、解凍:さしみ/解凍
付属品角皿(鉄板ホーロー)41.1×297×1、取扱説明書兼料理集質量(kg)18消費電力(W)1350/ヒーター出力:オーブン1350・グリル1000、レンジ消費電力:1430/高周波出力1000(最大3分)定格600温度(℃)【オーブン】100~250【加熱方式】石窯ドームオーブン(上下ヒーター式)(上)ドームヒーター 庫内丸ごと遠赤(扉部除く) / 発酵:30・35・40・45表示バックライト大型液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×399×378センサーハイアングル赤外線センサー/温度センサー庫内寸法(mm)400×328×230レンジ出力(W)1000:最大3分(600)/600・500連続/200相当・100相当庫内容量(L)30年間消費電力量(kWh/年)76.3(電子レンジ機能58.3・:オーブン18・待機時0) 区分:Eスチーム方式角皿スチーム式設置寸法(cm)背面ぴったり、左右2以上、上方10以上あけてください ※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20以上あけてください。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体71736011ER-D100B(H)アッシュグレー
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
本体71736020ER-D100B(W)ミルキーホワイト
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする