リベイクオーブンレンジ

リベイクオーブンレンジ - 東芝リベイクオーブンレンジ - 東芝リベイクオーブンレンジ - 東芝

「マイクロ波+熱風」で揚げ物総菜などをカラッとまるで出来立てに仕上げる、東芝初のリベイクオーブンレンジ。シンプルなアイコンとダイヤルで誰にでも使いやすい多彩なあたためモードを搭載。赤外線センサーのお好み温度あたためなら、マイナス10℃のアイスクリームの食べ頃解凍やバターを柔らかく使いやすい温度へなども簡単です。

機能
【オートモード数】21
【レンジ】あたため(抜粋):ごはん/おかず/のみもの/お好み温度、解凍:解凍/さしみ
その他手動リベイク(レンジ600W+熱風加熱)、リベイクパン/リベイクフライ/リベイク冷凍食品付属品セラミック角皿362 286mm×1/リベイク調理網285 200×1、取扱説明書質量(kg)15ホワイト消費電力(W)オーブン定格:1130、レンジ定格」1380温度(℃)【オーブン】オーブン温度設定無し(弱・中・強の3段階・手動リベイクモード)表示ホワイトバックライト液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×379×333センサー単眼赤外線センサー、温度センサー庫内寸法(mm)352×310×166レンジ出力(W)900:最大3分(600)/600・500連続 200相当庫内容量(L)20年間消費電力量(kWh/年)73.5(電子レンジ機能62・オーブン機能11.5・待機時0)区分:F設置寸法(cm)背面ぴったり、左右2以上、上方10以上あけてください ※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20以上あけてください。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71736056ER-RB10B(W)
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする