加熱水蒸気オーブンレンジ

加熱水蒸気オーブンレンジ - 東芝加熱水蒸気オーブンレンジ - 東芝加熱水蒸気オーブンレンジ - 東芝加熱水蒸気オーブンレンジ - 東芝加熱水蒸気オーブンレンジ - 東芝加熱水蒸気オーブンレンジ - 東芝加熱水蒸気オーブンレンジ - 東芝加熱水蒸気オーブンレンジ - 東芝

高火力業界最高350℃の石窯ドームが美味しい火加減で焼き上げる石窯オーブンレンジハイグレードモデル。新搭載の「ファインeyeセンサー」なら食材をより細かく見分け、温めムラを抑制するから、種類の違う食材を同時にあたためる「すごラクあたため」、解凍時の端煮えやムラを抑え短時間で仕上げる「すばラク解凍」で家事をサポート。
お好みの味付けで並べるだけで手軽に本格料理ができる「石窯おまかせ焼き」。煮込みも焼き物も手軽な準備とラクラク操作で、分量や食材にあった温度と時間で調理します。
業界最小の薄型コンパクトサイズでキッチンにすっきり設置、フラットな庫内とセラミックコートでお手入れも楽々。また東芝独自の深型角皿で料理のレパートリーが広がる一台です。

機能
総レシピ数(自動メニュー数):304(126)、自動メニュー(抜粋):石窯おまかせ焼き(肉/魚/野菜/深皿煮込み/グラタン)、おまかせレンジ調理:パスタ/カレー/中華/煮物
【レンジ】あたため(抜粋):すごラクあたため(ごはん・おかず・二品) / お好み温度 / のみもの / ゆで野菜、解凍:すばラク解凍(少量50gから※5) / スチーム全解凍(少量50gから※5) / さしみ・半解凍
その他【レンジセンサー】ファインeyeセンサー付属品深皿(鉄板ホーロー)412 291mm×1、遠赤包み焼き角皿(とれちゃうこーと)412 291mm×2、焼き網、取扱説明書、別冊料理集質量(kg)21消費電力(W)オーブン・グリル:1430、ヒーター出力:オーブン1410・グリル1100、レンジ:1430、レンジ高周波出力:1000(最大5分)定格600温度(℃)【オーブン】100~300・350【加熱方式】石窯ドームオーブン(熱風コンベクション)・上:ドームヒーター / 庫内まるごと遠赤(扉部除く) / 過熱水蒸気調理:100~250・300 / ハイブリッド調理:100~250・300 / グリル調理:大火力石窯ドームグリル / 発酵:30・35・40・45 / スチーム発酵:30・35・40・45表示バックライト大型液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×399×396庫内寸法(mm)394×314×232レンジ出力(W)1000:最大5分(600)/600・500連続/200相当・100相当庫内容量(L)30年間消費電力量(kWh/年)72(電子レンジ機能59.0 ・オーブン機能13.0・待機時0) F:熱風循環加熱方式のもの 区分:Fスチーム方式給水カセット式 / スチーム調理:お手軽蒸し(100℃) / 低温蒸し(35~95℃)設置寸法(cm)左右背面ぴったり設置、上方は10以上あけてください ※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20以上あけてください。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体71735959ER-D5000B(K)グランブラック
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
本体71735968ER-D5000B(W)ブランホワイト
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする