加熱水蒸気オーブンレンジ

加熱水蒸気オーブンレンジ - 東芝加熱水蒸気オーブンレンジ - 東芝加熱水蒸気オーブンレンジ - 東芝加熱水蒸気オーブンレンジ - 東芝

石窯ドームのコンパクトなプレミアモデル。小さめなキッチンにも設置しやすい薄型奥行39.9cm。左右背面はピタ置きですっきり設置できます。
ごはん・おかずのあたためから解凍・飲み物も赤外線センサーを使って適温に仕上げます。手動あたためが1000Wに切り替えてスピードアップする「お急ぎモード」も搭載。石窯おまかせ焼きを使って、パパっとボウルひとつでパスタやカレーを楽々調理。196ある自動メニューで様々な調理が可能です。

機能
総レシピ数(自動メニュー数):196(210)、石窯おまかせ焼き:肉/魚/野菜、時短お手軽:簡単ボウルパスタ・カレーplus
【レンジ】あたため(抜粋):ごはん/おかず/お急ぎモード/お好み温度/のみもの/ゆで野菜、解凍:お急ぎ解凍/スチーム全解凍/さしみ・半解凍
付属品角皿(鉄板ホーロー)394×288mm×2枚、取扱説明書、別冊料理集質量(kg)21ブラック消費電力(W)オーブン・グリル消費電力:1430、ヒーター出力:オーブン1410・グリル1100、レンジ消費電力1430、レンジ高周波出力1000(最大3分)定格600温度(℃)【オーブン】100~250・300【加熱方式】石窯ドームオーブン(熱風コンベクション)/(上)ドームヒーター / 庫内まるごと遠赤(扉部除く) / 過熱水蒸気調理:100~250 / ハイブリッド調理100~250 / グリル調理:大火力石窯ドームグリル / 発酵(30・35・40・45) / スチーム発酵:40表示インチカラータッチ液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×399×357センサーハイアングル赤外線センサー/温度センサー庫内寸法(mm)384×308×215レンジ出力(W)1000:最大3分(600)/600・500連続/200相当・100相当庫内容量(L)26年間消費電力量(kWh/年)71(電子レンジ機能:56、オーブン機能:15、待機時:0) 区分:Fスチーム方式給水カセット式 / スチーム調理:蒸し(茶碗蒸し・プリン用・低温蒸し)設置寸法(cm)左右背面ぴったり設置、上方は10以上あけてください ※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20以上あけてください。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71735977ER-D4000B(K)
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする