加熱水蒸気オーブンレンジ

加熱水蒸気オーブンレンジ - 東芝加熱水蒸気オーブンレンジ - 東芝加熱水蒸気オーブンレンジ - 東芝加熱水蒸気オーブンレンジ - 東芝

ワイド&フラットでお手入れしやすい過熱水蒸気オーブンレンジ。倉庫内容量26L、大皿料理も、コンビニ弁当もスムーズに出し入れできる39.7cm間口。加熱水蒸気調理なら油や塩分をカットしてヘルシーに仕上げることが可能なので、健康に気を使う方にもおすすめのモデル。新搭載「石窯おまかせ焼き(鶏肉・野菜コース)」を使えば、お好みの味をつけて、食材を並べるだけ。手軽に美味しく本格調理が可能です。

機能
総レシピ数(自動メニュー):147(87)、石窯おまかせ焼き:肉(鶏肉のみ)/野菜、時短・お手軽
【レンジ】あたため(抜粋):ごはん/おかず/お好み温度/飲み物/茹で野菜、解凍:お急ぎ解凍/スチーム解凍/さしみ・半解凍
付属品ヘルシーフラット角皿(鉄板ホーロー溝付き)395×305×1、取扱説明書兼料理集、給水カセット・水受けは本体に装着済み質量(kg)17消費電力(W)1350/ヒーター出力オーブン1350・グリル1100、レンジ:1430/高周波出力1000:最大3分(定格600)温度(℃)【オーブン】100~250 / 加熱方式:石窯ドームオーブン(上下ヒーター式)(上)ドームヒーター / 庫内丸ごと遠赤(扉部除く)表示バックライト液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×390×350センサーハイアングル赤外線センサー/温度センサー庫内寸法(mm)384×323×215レンジ出力(W)1000/600・500連続 200・100相当庫内容量(L)26年間消費電力量(kWh/年)70.4(電子レンジ56・オーブン14.4・待機時0) 区分:Dスチーム方式給水カセット式 / スチーム調理:蒸し(茶碗蒸し・プリン用・低温蒸し)設置寸法(cm)背面ぴったり、左右2以上、上方10以上あけてください ※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20以上あけてください。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体71736029ER-D90B(K)ブラック
オープン
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
本体71736038ER-D90B(W)ホワイト
オープン
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする