フラット庫内 オーブンレンジ16L

フラット庫内 オーブンレンジ16L - 東芝フラット庫内 オーブンレンジ16L - 東芝フラット庫内 オーブンレンジ16L - 東芝

16Lのコンパクトなオーブンレンジ。オーブン、グリル、レンジの基本機能とフラット庫内で設置しやすく使いやすい1台です。フラット庫内だから、出し入れもお手入れもラク。大きなお弁当もそのまま温められます。また庫内は汚れがこびりつきにくい撥水・撥油コーティングです(※天井・扉部・底面除く。付着した汚れは拭きとってください)。

機能
【オートモード数】3(自動メニュー数8)
【レンジ】あたため(抜粋)
付属品角皿(鉄板ホーロー)277 262mm×1、取扱説明書兼料理集質量(kg)11ホワイト消費電力(W)1050/ヒーター出力:オーブン1000・グリル750、レンジ:1400/高周波出力850(最大2分)定格600温度(℃)【オーブン】オーブン:100~200 / 過熱方式:ヒーター加熱(上下ヒーター式)(上)ガラス管ヒーター グリル調理 / 発酵:35・40表示バックライト液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)461×335×293センサー絶対湿度センサー/温度センサー庫内寸法(mm)267×286×190レンジ出力(W)850:最大2分(定格600)/600・500連続 200相当庫内容量(L)16年間消費電力量(kWh/年)73.4(レンジ機能59.9・オーブン機能13.5・待機0) 区分:B設置寸法(cm)左右10以上、後方10以上、上方15以上あけてください。左右どちらか一方を開放してください。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71736065ER-20B(W)
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする