曜日別特売

StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 燈, U/UTP

StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 燈, U/UTP - StarTech.com

StarTech.com のこの Cat6 ケーブルは、イーサネットネットワークでの高速データ伝送用に 2 個のオス RJ45 (レジスタードジャック)コネクタを備えています。長さは 30.5m で、分電盤にハブを接続する場合や、ワークステーションを広いスペースのコンセントに接続する場合に適しています。Durable PVC (ポリ塩化ビニール)シースは、コーナーや不規則なスペースに十分に柔軟に対応します。また、ワイヤを湿気、化学薬品、その他の汚染物質から保護するため、過酷な産業環境での使用に最適です。シースは Orange が明るい色で、色分けされたシステムで簡単に識別できます。

【ジャケット】燈タイプ【サブタイプ】パッチケーブル、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100ORケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTP芯数4シールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741857N6PATCH100OR
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする