曜日別特売

StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 紫, U/UTP

StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 紫, U/UTP - StarTech.com

LANカテゴリ = Cat6m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = U/UTP
コネクタ1 = RJ45
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールドなし
外被色 = 紫
耐火性 = CMG定格
代表規格 = CE, ETL, REACH, RoHS

【ジャケット】紫タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100PLケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTP芯数4シールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741866N6PATCH100PL
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする