曜日別特売

StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 赤, U/UTP

StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 赤, U/UTP - StarTech.com

StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、金コネクタを備え、すぐに使用できるように終端処理されています。
最適な長さ
StarTech のイーサネット製品の特長は、ネットワーキングのニーズに対応できるように、さまざまなオプションが用意されていることです。このケーブルの長さは 30.5m で、 RJ45 壁面ジャックのような用途をオフィス内及び周辺のネットワークハブに接続することができます。また、レースウェイやコンジットを使用してさまざまな用途に対応できます。StarTech.com では、色の重要性を認識し、選択に優れています。このイーサネットケーブルは赤色なので、色分けにより簡単にネットワークを構成及び整理できます。

【ジャケット】赤タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100RDケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTPシールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741839N6PATCH100RD
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする