曜日別特売

StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, グレー, U/UTP

StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, グレー, U/UTP - StarTech.com

このStarTech.comグレーCat 6 (カテゴリ 6)イーサネットケーブルを使用して、シールドなしツイストペア配線を実現し、信頼性の高い無停電ギガビットネットワーク接続を実現します。終端処理済みリードは、電子機器をインターネットインフラストラクチャに安全に接続し、優れたデータ転送速度を実現します。商用ネットワーク及びホームネットワークに最適で、あらゆるゲーム機器やコンピュータ機器に対応しています。

【ジャケット】グレータイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100GRケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTPシールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741787N6PATCH100GR
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする