StarTech.com USBケーブル, USB A → Mini USB B, 300mm, USB 2.0

StarTech.com USBケーブル, USB A → Mini USB B, 300mm, USB 2.0 - StarTech.com

異なるUSBポートタイプの2台のデバイスを接続する必要がありますか? StarTech.comのこのUSBケーブルで接続します。メスUSB-AコネクタとオスミニUSB-Bコネクタを備えているので、セットアップを簡単に組み立てることができます。コンピュータとカメラやMP3プレーヤーなどのデバイス間でデータを転送するために使用します。
クイックトランスファーこのユニットは、最大480 Mbpsのデータ転送速度をサポートしているため、ファイルを簡単に移動できます。
コンパクトサイズ300 mmのコンパクトな長さにより、移動中にバッグに簡単に収納できます。

長さ(mm)300【外被】黒規格CE, REACH, RoHSケーブルUSB-A - USB Mini Bケーブルデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0コネクタ1(1)USB A、オス/メス:メス、(2)Mini USB B、オス/メス:オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741769USBMUSBFM1
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする