曜日別特売

StarTech.com USBケーブル, 5ピンIDC → 5ピンIDC

StarTech.com USBケーブル, 5ピンIDC → 5ピンIDC - StarTech.com

基板に接続するための安定したソリューションをお探しですか? StarTech.comのこの電線対基板IDCケーブルを使用してください。5ピンUSBヘッダコネクタにより、マザーボードにカードリーダーやフロントパネルハブなどのさまざまなデバイスをリンクすることができます。USB及びIDC用途に便利なため、汎用性の高い製品が得られます。また、基板のポートから外部でケーブルを駆動する混乱を軽減するため、セットアップを整理します。
標準ピンアウト標準的なUSB 2.0ピンアウト及びコード付きワイヤにより、使いやすく、必要に応じて再配線が可能です。
組み立て済みコネクタはすでに取り付けられているため、基板に取り付けるのに便利です。
? 過酷な環境での使用に適した動作温度範囲: -20 → +60 ℃
? 最大24 AWGのワイヤに適しており、最大0.25 mm2の導体との併用に適しています。

【外被】黒コネクタ(1・2):5ピンIDC、オス/メス:メスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741550USBINT5PIN
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする