StarTech.com USB-C HDMI ドッキングステーション

StarTech.com USB-C HDMI ドッキングステーション - StarTech.com

StarTech.comのこのマルチポートドッキングステーションで、ラップトップの性能を高めることができます。USB-Cスロットに挿入するだけで、コンピュータに6つのポートを追加できます。これにより、SDカードを読み取り、古いデバイスに接続し、ビデオを直接ストリーミングできます。
使用中の電力 USB-Cスロットにより、ラップトップの充電を維持できます。
プラグアンドプレイ性能ソフトウェアは不要で、簡単に使用できます。
クリスタルクリアビデオ HDMIスロットを使用すると、最大4 kのUltra HDビデオストリーミングが可能になります。
0 → +55 ℃の動作温度範囲により、過酷な屋内環境で信頼性を発揮
46 (W) x 116 (L) x 16 mm (H)のコンパクトな寸法で、省スペースで持ち運びが簡単

仕様●Thunderboltコネクタタイプ:Thunderbolt 3●ビデオ接続タイプ:HDMI最大解像度4096×2160ディスプレイ1USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Cバス仕様USB-CUSBUSB 3.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741525DKT30CSDHPD
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする