StarTech.com USBケーブル, USB A → USB B, 20m, USB 2.0

StarTech.com USBケーブル, USB A → USB B, 20m, USB 2.0 - StarTech.com

長さ = 20m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB B
USBケーブルの種類 = USB-A - USB-Bケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1 オス/メス = オス
コネクタ2 オス/メス = オス
外被色 = 黒
データ転送速度 = 480Mbps
代表規格 = CE, REACH, RoHS

【外被】黒長さ(m)20規格CE, REACH, RoHSケーブルUSB-A - USB-Bケーブルコネクタ(1)USB A、オス/メス:オス、(2)USB B、オス/メス:オスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742451USB2HAB65AC
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする