曜日別特売

StarTech.com USBケーブル, USB C → USB C, 4m, USB 2.0

StarTech.com USBケーブル, USB C → USB C, 4m, USB 2.0 - StarTech.com

通常の USB 3.0 ケーブルは、外付けハードドライブを持ち上げたり押したりすることで、デスク上を移動しますか?ケーブルがどのように屈曲し、ケーブルを休ませるかに応じて、デスクを配置する必要がありますか?
USB3AUB2MS は、スリムな USB ワイヤ構造を採用しているため、 USB 3.0 デバイスの設置が簡単になり、必要に応じてワークスペース全体に配置できます。さらに、薄型 Micro USB コネクタ成形により、モバイル USB 3.0 デバイスにも最適なケーブルとなっています。このため、デバイスに接続しても、すべての充電と同期のためにケースから取り外す必要はありません。
必要に応じて、 USB 3.0 デバイスを配置します
ニーズに合わせてデスクとオフィスを整理できます。Durable で軽量なケーブルは、通常の USB 3.0 ケーブルの約半分の厚みです。必要に応じてデバイスを配置でき、乱雑になりません。また、柔軟性の高い薄型ケーブルは、接続への負担を軽減し、デバイスの USB 3.0 ポートの損傷を防止します。
USB 3.0 モバイルデバイスの充電と同期が可能です
充電器から最大 6 フィート( 2 m )離れた場所でも、充電時間を失わずにフル充電が可能です。
このケーブルは、デスクトップデバイスへの接続に最適であるだけでなく、 USB 3.0 Micro B 搭載の電話機及びタブレットの充電と同期に最適なソリューションです。
この長い充電ケーブルは、距離の制限を克服し、会議室でメモを取ったり、ホテルの部屋で電子メールを受け取ったり、コーヒーショップで読書したりしても接続したままにできます。
モバイルデバイスに簡単に接続できます
デバイスを充電または同期するたびに、携帯電話またはタブレットからケースを削除しないでください。このケーブルは、保護ケースの中にあってもデバイスに接続できる、薄型の Micro USB コネクタ成形品です。

【外被】黒長さ(m)4規格CEケーブルUSB-C充電ケーブルコネクタ(1・2)USB C、オス/メス:オスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742329USB2C5C4M
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする