曜日別特売

StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.7 x 3.7 x 2.2インチ, FAN1156PWM

StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.7 x 3.7 x 2.2インチ, FAN1156PWM - StarTech.com

PWM冷却ファンシステムを備えたStarTech.com CPUクーラは、互換性のあるIntel Core i3、i5、i7 CPUの信頼性と効率の高い冷却を実現します。パルス幅変調技術により、ファン速度をマザーボードによって動的に制御できるため、ファンは動作条件に適合する速度で動作し、システムがアイドル時の消費電力とファンノイズを低減し、フル負荷条件下で最大限の冷却を実現します。

その他【奥行】3.7インチ電源電圧12 V dc幅(inch)3.7高さ(inch)2.2寸法(inch)3.7×3.7×2.2動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)65.61最大電流(mA)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742548FAN1156PWM
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする