200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット

200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット - マザーツール

200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット

用途
200万画素フルハイビジョン映像
同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能
ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能
デジタルズーム機能搭載
付属品防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71747667MTS-POCB1D3
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする