マザーツール
200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途
200万画素フルハイビジョン映像
同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能
ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能
デジタルズーム機能搭載
付属品
防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本
レンズ
2.8mm
機能
録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動
視野角
約100°
画素数
200万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリバックアップ
USBドライブ
防水性
カメラ:IP66
圧縮方法
H.265/H.264/H.264H
照射距離(m)
赤外線:最長約25
フレームレート
1~15fps
映像出力
HDMI、VGA
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71747631
MTS-POCB1D2
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100