水の浄化実験キット

水の浄化実験キット - アーテック[学校教材・教育玩具]水の浄化実験キット - アーテック[学校教材・教育玩具]水の浄化実験キット - アーテック[学校教材・教育玩具]水の浄化実験キット - アーテック[学校教材・教育玩具]水の浄化実験キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

ろ紙付きですぐ始められる!ろ過・蒸留の基本実験!
ろ過と蒸留の実験が簡単に行える、理科実験用の実験キットです。クリア素材を使用しているため、実験中の変化を観察しやすく、学習効果を高めます。水の分離や性質の理解を、実際の操作を通して学べます。また、実験に使用できるろ紙が10枚付属しているため、準備の手間を減らしてすぐに取り組めます。理科授業や実習、自主学習まで幅広く活用できます。

セット内容蒸発皿×1、蒸発皿カバー×1、2つ穴カップ×2、4つ穴カップ×2、カップホルダー×1、穴なしカップ×1、ろ紙×10材質AS、PP寸法(Φmm)ろ紙:70寸法(Φ×mm)蒸発皿:約120×20、蒸発皿カバー:約120×30、2つ穴カップ:約35×60、4つ穴カップ:約35×50、カップホルダー:約72×40内容量1個
注意
※0
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174284693058
790
546
601(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする