曜日別特売

水耕栽培ユニット バジル

水耕栽培ユニット バジル - アーテック[学校教材・教育玩具]水耕栽培ユニット バジル - アーテック[学校教材・教育玩具]水耕栽培ユニット バジル - アーテック[学校教材・教育玩具]水耕栽培ユニット バジル - アーテック[学校教材・教育玩具]水耕栽培ユニット バジル - アーテック[学校教材・教育玩具]

観察しやすい!学びが広がる水耕栽培キット!
水耕栽培とスプラウト育成のどちらにも使えるマルチユニットです。水位に合わせてフロートが上下する構造のため、根が常に水に触れやすい状態を保ち、日々の水位管理も手間をかけずに行えます。透明容器を採用しているので、根の伸び方や水の状態を目で確認しやすく、成長の過程を観察・記録・比較する学習にも適しています。土を使わない水耕方式のため教室や屋内でも清潔に扱え、栽培実習や理科・総合学習での導入にも安心です。根を傷めにくい設計で、初めての栽培学習でも安定した育成に取り組めます。バジルは土を使わず水耕栽培で簡単に育てられるため、初心者にもおすすめです。

セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、バジルの種(0.5mg)×1、ハイポネックス(5g)×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)水耕栽培ユニット容器:100×105×90、スポンジ:70×60×20内容量1セット
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742977102985
1,180
810
891(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする